曜日別特売

デスクマット コピーレス・ダブル 新JIS規格デスク用

デスクマット コピーレス・ダブル 新JIS規格デスク用 - ミワックス
仕様片面非転写材質【下敷】グリーン不織布厚さ(mm)1.8透明奥行(mm)595繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14626931CR-CW116-G1095
11,000
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
14626940CR-CW146-G1395
14,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14626949CR-CW166-G1595
15,700
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする