ミワックス
デスクマット スカイメルト再生ノンコピーバイオマス S
仕様
片面非転写
厚さ(mm)
1.2
色
半透明
加工
ノングレア加工有
グリーン購入法
適合
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
210428
バイオマス配合率(%)
10
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14626827
RBN-5S
1050
720
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
14626836
RBN-71S
600
450
¥
2,400
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
14626845
RBN-147S
1395
695
¥
8,700
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
14626861
RBN-127S
1195
695
¥
7,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14626870
RBN-107S
995
695
¥
6,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください