ミワックス
デスクマット スカイスターPC再生ノンコピータイプS
仕様
片面非転写
厚さ(mm)
1.5
色
透明
奥行(mm)
695
対応
光学式マウス対応(マウスの種類によっては反応し辛い場合があります)
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14626757
PRN-167S
1595
¥
12,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
14626766
PRN-117S
1095
¥
9,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください