曜日別特売

デスクマット スカイスタ-PC再生ノンコピ-タイプW

デスクマット スカイスタ-PC再生ノンコピ-タイプW - ミワックス
仕様片面非転写材質【下敷】グリーン発泡PE厚さ(mm)1.5透明対応光学式マウス対応(マウスの種類によっては反応し辛い場合があります)グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14626678PRN-1W1515750
16,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
14626687PRN-3W1360625
11,900
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
14626696PRN-168W1595795
17,200
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
14626705PRN-167W1595695
14,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14626721PRN-117W1095695
11,000
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする