デスクマット スカイメルト再生ノンコピーバイオマス W

デスクマット スカイメルト再生ノンコピーバイオマス W - ミワックス
仕様片面非転写材質【下敷】グレー不織布厚さ(mm)1.2半透明加工ノングレア加工有グリーン購入法適合バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210428バイオマス配合率(%)10繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14626775RBN-5W1050720
8,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
14626791RBN-71W600450
3,000
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
14626800RBN-147W1395695
10,800
8,198
9,018(税込)
翌々日出荷
14626809RBN-127W1195695
9,000
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
14626818RBN-107W995695
8,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする