シンセイ
静音オイルレスコンプレッサー9L
仕様
電動機出力:1.0HP
消費電力(W)
750/800
定格電圧(V)
AC100
タンク容量(L)
9
最高使用圧力(MPa)
0.79
コード長さ(m)
1.5
定格周波数(Hz)
50/60
本体質量(kg)
約17
圧力調整範囲(MPa)
0~0.79
吐出量(L/min)
69.6~78.55
空気接続口
1/4ワンタッチカプラーエアコック付き
安全弁設定圧力(MPa)
0.95
回転数(min
-1
[回/分])
1400~1700
再起動圧力(MPa)
0.58
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14627509
AMP-9
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません