曜日別特売

静音オイルレス縦型コンプレッサー 38L

静音オイルレス縦型コンプレッサー  38L - シンセイ静音オイルレス縦型コンプレッサー  38L - シンセイ
仕様電動機出力:1.0HP寸法(mm)約395×375×740質量(kg)約29電流(A)7.5/8.5電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)700/800タンク容量(L)38 Steel最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]空気接続口1/4ワン騒音レベル(dB(A))68安全弁設定圧力(MPa[kgf/cm2])0.86[8.8]回転数(min-1[回/分])1400/1700再起動圧力(MPa)0.59(6kgf/cm2)作動温度(℃)加熱保護装置:130±5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14627527HS-38
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする