ミワックス
麻雀牌 アモススマート
セット内容
点棒:103本、8mmサイコロ:3個、東南マーク、牌王ガイドブック:1冊
材質
ユリア樹脂
質量(g)
【牌】14
奥行(mm)
【牌】16.5
縦(mm)
【牌】28
横(mm)
【牌】21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14627299
PAI-SMART
¥
11,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください