ミワックス
麻雀牌 アモスビギン
セット内容
点棒:103本、8mmサイコロ:3個、東南マーク、牌王ガイドブック:1冊
材質
ユリア樹脂
質量(g)
【牌】12
奥行(mm)
【牌】16
縦(mm)
【牌】26
横(mm)
【牌】19.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14627290
PAI-BEGIN
¥
10,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください