MAX(マックス)[事務用品・工具]
バイモホッチキス
落ち着いたカラーとマットな質感
長く使える、品格・力強さのある本体色。
新設計で軽量化を実現
持ち上げたときにわかる軽量感。
手にやさしいディンプルと隆起形状
押しやすいへこみ、手のひらが密着する盛り上がり。
色
ブルー
質量(g)
149
奥行(mm)
【とじ】28
枚数
【とじ】40(最大)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
68×26×110
針装てん数(本)
100
針装てん方法
ワンタッチオープン方式
とじ仕様
先曲げフラットクリンチ
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
81
口寸法(mm)
【とじ口】7
使用針
No.11-1M
再生材使用
使用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14627378
HD-11FNL/B
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください