曜日別特売

ホッチキス

ホッチキス - MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス - MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス - MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス - MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス - MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス - MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス - MAX(マックス)[事務用品・工具]ホッチキス - MAX(マックス)[事務用品・工具]

使って、たたんで、また使う
片手でワンタッチ操作。
スティックだから100本入る
持ち歩いても、針切れしにくい。
丸みと、フラット
隙間にスルッと、置いたら安定。
とにかく軽量、28g
だから、もち運びに便利。
針残量を常に把握
なんと、スケルトンマガジン採用で丸見え。
押す場所はココ!
指を添える位置、上下のくぼみ。

質量(g)28奥行(mm)【とじ】37(最大)枚数【とじ】10(最大)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)19(使用時32)×21×148針装てん数(本)100針装てん方法後部蓋式+マガジンスライド方式とじ仕様メガネクリンチ口寸法(mm)【とじ口】3.7使用針No.10-1M、No.10-2M、No.10-5M繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
斜め開け14627351HD-10SK/Wホワイト
900
799
879(税込)
翌々日出荷
パッケージ画像14627360HD-10SK/NBネイビーブルー
900
799
879(税込)
翌々日出荷
パッケージ画像14627369HD-10SK/Gオリーブグリーン
900
799
879(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする