MAX(マックス)[事務用品・工具]
ホッチクス Vaimo11Flarme
(1件のレビュー)
【40枚とじ】Vaimo11シリーズ。
1度に100本の針装てんが可能。
質量(g)
149
奥行(mm)
【とじ】28
枚数
【とじ】40(最大)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
68×26×110
針装てん数(本)
100
針装てん方法
ワンタッチオープン方式
とじ仕様
先曲げフラットクリンチ
グリーン購入法
適合
口寸法(mm)
【とじ口】7
使用針
No.11-1M
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14627439
HD-11FNL/K
ブラック
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
14627448
HD-11FNL/L
ラベンダー
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
14627457
HD-11FNL/R
レッド
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
14627466
HD-11FNL/W
ホワイト
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
14627430
HD-11FNL/B
ブルー
¥
2,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください