MAX(マックス)[事務用品・工具]
中綴じホッチキス
【30枚(120ページ)とじ】Vaimo11シリーズの中とじホッチキス。綺麗な冊子づくりはこの1台におまかせ。
質量(g)
700
奥行(mm)
【とじ】最大307
枚数
【とじ】2~30(最大120ページ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
76×76 × 405
適合サイズ
【中とじ】B5-A2サイズ(レターサイズも対応)
針装てん数(本)
100
針装てん方法
ワンタッチオープン方式
とじ仕様
先曲げクリンチ
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
75
口寸法(mm)
【とじ口】19
使用針
No.11-1M
再生材使用
使用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14627396
HD-11DB/W
¥
13,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください