ミワックス
ホースマン 捺印マット
柔らかい捺印面と硬い筆記面を備えた1枚2役。
材質
捺印面:軟質塩化ビニール 心材:ポリエチレンスポンジ、硬質塩化ビニ-ル
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
100×210×4.4
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14627256
N-211-BK
ブラック
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
14627265
N-211-BR
ブラウン
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください