イシハシ精工
ウルトラ武蔵ドリル セット
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。
用途
アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板に最適。
材質
高速度工具鋼(HSS)
表面処理
ホモ処理
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
入数(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14633039
UMD-10S
681-6096
3.0、3.2、3.5、4.0、4.5、4.8、5.0、5.5、6.0、6.5 各1本
セット:10
¥
11,730
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
返品不可
14633048
UMD-15S
681-6094
3.0から10.0まで 0.5とび各1本
セット:15
¥
30,360
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
14633057
UMD-21S
681-6095
3.0から13.0まで 0.5とび各1本
セット:21
¥
63,480
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください