TAKAGI(高儀)
Ichimatsu マグネット入りビスカップ
ベルト通し幅:50mmまで対応
用途
ビスなどの収納に
材質
【本体】ポリエステル【本体内部】ポリエチレン/カシメ:スチール/カラビナ:アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14625908
ICC-11
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください