イシハシ精工
電設工事用J形ジェットタップ・ドリルセット
タップのねじ部が長いので使いやすいです。
用途
メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番
681-5490
セット内容
J形ジェットタップ:M4×0.7(8本) M5×0.8(2本) M6×1.0(2本) 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):3.4(10本) 4.3(2本) 5.2(2本) T型ラチェットタップハンドル(1本)
材質
HSS(高速度工具鋼)
表面処理
ホモ処理
入数(本)
セット:26
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14632865
EJD-26S
¥
38,920
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください