イシハシ精工
SKSハンドタップ・ドリルセット 細目入り
M10、M12のサイズが細目ピッチ(P1.25)です。
用途
メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番
681-5485
セット内容
SKSハンドタップ並目:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 細目:M10×1.25 M12×1.25 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.8 10.8 各1本
材質
タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼)
入数(本)
セット:21
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14632881
HTD-21MF
¥
34,320
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください