イシハシ精工
電設工事用ハンド中タップドリルセット
汎用のSKSハンドタップとエクストラ正宗ドリル(下穴用)のセットです。
用途
メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番
681-5488
セット内容
SKSハンド中タップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 各5本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 各5本 T型タップハンドル 1本
材質
タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼)
入数(本)
セット:20
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14632917
ETD-20P
¥
26,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください