イシハシ精工
TiNコバルトスパイラルタップ・ドリルセット
硬いTiNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
用途
メネジの 作製、さらえ、修正に
トラスコ品番
681-5494
セット内容
TiNコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TiNコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本
材質
HSCO-M42(コバルトハイス鋼)
表面処理
TiNコーティング
入数(本)
セット:21
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14632899
TCOSSD-21
¥
126,980
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください