イシハシ精工
軸細正宗ドリル 10型 9本組セット
10型(10mm径)のチャックでドリル刃16.0mmまで使用できます。
用途
一般鋼、合金鋼の穴あけに
トラスコ品番
681-6093
セット内容
11.0、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0、16.0各1本
材質
高速度工具鋼(HSS)
表面処理
ホモ処理
入数(本)
セット:9
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14633091
J10D-9P
¥
73,830
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください