イシハシ精工
軸細正宗ドリル 13型 9本組セット
13型(13mm径)のチャックでドリル刃22.0mmまで使用できます。
用途
一般鋼、合金鋼の穴あけに
トラスコ品番
681-6091
セット内容
14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0各1本
材質
高速度工具鋼(HSS)
表面処理
ホモ処理
入数(本)
セット:9
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14633100
J13D-9P
¥
124,610
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください