イシハシ精工
エクストラ正宗ドリルセット(軸細正宗ドリル付)
10型(10mm径)のチャックでドリル刃13.0mmまで使用できます。
用途
一般鋼、合金鋼の穴あけに
トラスコ品番
681-6097
セット内容
エクストラ正宗ドリル3.0から10.0 まで0.5とび各1本 軸細正宗ドリル10.5から13.0まで 0.5とび各1本
材質
高速度工具鋼(HSS)
表面処理
ホモ処理
入数(本)
セット:21
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14633066
EXJDM-21S
¥
65,130
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください