TAKAGI(高儀)
Ichimatsu ウエストサポーター
ムレない 軽いメッシュ素材
ベルト通し幅:50mmまで対応
用途
作業時の腰の負担を軽減
材質
【本体】ポリエステル 【D環・ボタン】スチール
全長(mm)
750
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14625838
ICWS-10
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください