イシハシ精工
TINコーティング コバルトジェット・スパイラルタップ ドリルセット
スチールケース入りで持ち運びに便利です。
即時現場対応可能です。
用途
使用機:工作機械等で連続した加工での使用
仕様
TINコーティングを施してあります。
トラスコ品番
858-7538
セット内容
セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入
材質
コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14628909
TCOJSD-21S
¥
125,400
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください