JET INOUE(ジェットイノウエ)
COMBI車種別シートカバー 23エルフローキャブ
シートカバーCOMBIシリーズ。高級感溢れる車種シート別専用設計でピッタリ装着。座り心地&触り心地もGOOD!
用途
内装パーツ
材質
表面:PVC/インナー:ポリエステル綿
内容
左右1セット
適合車種
いすゞ2t'23エルフ標準ローキャブ車(R5.3~)
内容量
1セット
注意
※年式/型式等での適合照会は一切致しかねます
※中央の背もたれが助手席と一体式のものや個別式、また年式や仕様により異なる場合があります。現車の形状をご確認ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14627685
595370
本体:ブラック/キルト糸:赤
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
14627701
595390
本体:ブラック/キルト糸:黒
¥
19,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください