イシハシ精工
ねじ切り丸ダイス ウィットねじ 50径
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途
加工ねじ:ウイットねじ
雄ねじ加工用。
被削材:低炭素鋼
付属品
調整ねじ付き
トラスコ品番
752-3297
材質
合金工具鋼(SKS2)
呼び寸法
1
山数
8
外径(mm)
50
加工ねじ
ウィットねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14628051
IS-RD-50-1W8
¥
14,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください