イシハシ精工
ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・並目 25径
切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
調整ねじ付きです。
用途
加工ねじ:ユニファイ並目ねじ
雄ねじ加工用。
被削材:低炭素鋼
付属品
調整ねじ付き
トラスコ品番
125-0510
材質
合金工具鋼(SKS2)
呼び寸法
1/4
山数
20
外径(mm)
25
加工ねじ
ユニファイねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14628026
IS-RD-25-1/4NC20
¥
6,580
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください