曜日別特売

ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・並目 50径

ねじ切り丸ダイス ユニファイねじ・並目 50径 - イシハシ精工

切り屑を逃がす穴を持った雌ネジ形の工具です。
調整ねじ付きです。

用途
加工ねじ:ユニファイ並目ねじ
雄ねじ加工用。
被削材:低炭素鋼
付属品調整ねじ付き材質合金工具鋼(SKS2)外径(mm)50加工ねじユニファイねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼び寸法
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14628035IS-RD-50-1NC8752-327118
15,740
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628060IS-RD-50-NO.10NC24752-35131024
15,740
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする