TAKAGI(高儀)
Ichimatsu マルチカップ L
ベルト通し幅:60mmまで対応
用途
工具などの収納に
材質
【本体】ポリエステル【本体内部】ポリエチレン/カシメ:スチール/カラビナ:アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14625820
ICC-13
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください