曜日別特売

Ichimatsu スリムツールケース2段差

Ichimatsu スリムツールケース2段差 - TAKAGI(高儀)

腰回りで邪魔になりにくいスリムタイプ
ベルト通し幅:60mmまで対応

用途工具などの収納に材質【本体】ポリエステル【D環・カシメ】スチール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14625759ICT-19
オープン
989
1,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする