TAKAGI(高儀)
燃料用ロート(オイルファンネル)こし網付き
・こし網付きでごみなどの不純物を除去します。
・使いやすい持ち手付き。
用途
混合燃料・ガソリン・冷却液・灯油等の移し替えに。
付属品
こし網、延長ノズル
材質
【本体・延長ノズル】ポリプロピレン【こし網】ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14625680
-
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください