パック入 エクストラ正宗ドリル 2本入

パック入 エクストラ正宗ドリル 2本入 - イシハシ精工パック入 エクストラ正宗ドリル 2本入 - イシハシ精工パック入 エクストラ正宗ドリル 2本入 - イシハシ精工

先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。

用途被削材:一般鋼、ステンレス。材質高速度鋼(HSS)有効加工深さ3D(刃径×3倍)内容量1パック
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14628340P-EXD-1.5-2P147-667148231.51.5
1,200
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628349P-EXD-1.6-2P147-668250251.61.6
1,310
949
1,044(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628358P-EXD-1.7-2P147-668050251.71.7
1,410
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628367P-EXD-1.8-2P147-667052281.81.8
1,340
969
1,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628376P-EXD-1.9-2P147-666452281.91.9
1,340
969
1,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628385P-EXD-2.0-2P147-6663552922
1,080
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628401P-EXD-2.1-2P147-666755292.12.1
1,250
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628410P-EXD-2.2-2P147-815658332.22.2
1,250
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628419P-EXD-2.3-2P147-815558332.32.3
1,200
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628428P-EXD-2.4-2P147-666861352.42.4
1,250
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628437P-EXD-2.5-2P147-815361352.52.5
1,080
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628446P-EXD-2.6-2P147-666664372.62.6
1,200
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628455P-EXD-2.7-2P147-667664372.72.7
1,200
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628471P-EXD-2.8-2P147-667867392.82.8
1,180
849
934(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628480P-EXD-2.9-2P147-667571422.92.9
1,200
869
956(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628489P-EXD-3.0-2P147-8159714233
1,040
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628498P-EXD-3.1-2P147-667371423.13.1
1,410
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628507P-EXD-3.2-2P147-667271423.23.2
1,270
919
1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628516P-EXD-3.3-2P147-815773453.33.3
1,270
919
1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628525P-EXD-3.4-2P147-668173453.43.4
1,340
969
1,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628541P-EXD-3.5-2P147-815873483.53.5
1,270
919
1,011(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628550P-EXD-3.6-2P147-667776483.63.6
1,470
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628559P-EXD-3.7-2P147-667476483.73.7
1,470
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628568P-EXD-3.8-2P147-667976483.83.8
1,410
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628577P-EXD-3.9-2P147-666579513.93.9
1,540
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
14628586P-EXD-4.0-2P147-6683835444
1,410
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする