セルスター
ホーム電源
家庭用電源を車両電源に変換!
カー用品が家で使える。DC12VとUSBが同時に使える!
使用温度範囲(℃)
0~+40
入力容量
162VA、18VA
出力
アクセサリーソケット/陸式ターミナル、USB(Type A)
コード長さ(m)
1.8
本体質量(g)
950
定格入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×135×61(突起部除く)
定格出力電圧
DC13.0V、DC5.0V
回路方式
P.W.M. スイッチング方式
保存温度範囲(℃)
-20~+80
電圧変動
± 5%以下
リップル
3.0%以下
定格出力電流
10A、2.4A
最大出力電流(A)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14640529
TE-100S
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください