曜日別特売

レンジフード クララ スリム型ノンフィルター(シロッコファン) コンロ連動なしタイプ

レンジフード クララ スリム型ノンフィルター(シロッコファン) コンロ連動なしタイプ - ノーリツレンジフード クララ スリム型ノンフィルター(シロッコファン) コンロ連動なしタイプ - ノーリツレンジフード クララ スリム型ノンフィルター(シロッコファン) コンロ連動なしタイプ - ノーリツ
仕様ファン自動停止、スイッチロック、常時換気、キッチンタイマー、調色調光照明、タイマー、ノンフィルター、お手入れランプ、ワンプッシュファン、楽々オイルトレー、LED照明、切り忘れ防止付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレー、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、壁紙セット(取付金具付き)、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シートタイプスリム型ノンフィルターファンシロッコファン内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14640310NFG6S25MBAブラック60cmタイプ
112,000
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14640319NFG6S25MSVウォームシルバー60cmタイプ
121,400
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14640328NFG6S25MWHホワイト60cmタイプ
121,400
78,980
86,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14640337NFG7S25MBAブラック75cmタイプ
123,800
80,980
89,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14640346NFG7S25MSVウォームシルバー75cmタイプ
133,200
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14640355NFG7S25MWHホワイト75cmタイプ
133,200
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14640371NFG9S25MBAブラック90cmタイプ
135,600
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14640380NFG9S25MSVウォームシルバー90cmタイプ
145,000
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14640389NFG9S25MWHホワイト90cmタイプ
145,000
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする