曜日別特売

レンジフード クララ タッチ スリム型ノンフィルター(シロッコファン)

レンジフード クララ タッチ スリム型ノンフィルター(シロッコファン) - ノーリツレンジフード クララ タッチ スリム型ノンフィルター(シロッコファン) - ノーリツ
仕様ファン自動停止、スイッチロック、連動運転、風量連動(※「プログレ」との組み合わせのみ)、連動照明、常時換気、キッチンタイマー、調色調光照明、タイマー、ノンフィルター、お手入れランプ、ワンプッシュファン、楽々オイルトレー、LED照明、DCモーター、切り忘れ防止、一定風量制御付属品固定用ネジセット、排気口具、整流板、オイルトレー(フッ素塗装)、スライド前幕板、塞ぎ板セット、引掛け金具、隙間テープ、壁紙セット(取付金具付き)、吊り金具、取扱説明書、取付設置説明書、所有者票、個人情報保護シートタイプスリム型ノンフィルターファンシロッコファン内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14640161NFG6S27MSVウォームシルバー60cmタイプ
192,100
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14640170NFG6S27MSTステンレス60cmタイプ
227,400
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14640179NFG7S27MSVウォームシルバー75cmタイプ
203,900
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14640188NFG7S27MSTステンレス75cmタイプ
239,200
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14640197NFG9S27MSVウォームシルバー90cmタイプ
215,700
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14640206NFG9S27MSTステンレス90cmタイプ
251,100
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする