ノーリツ
ビルトインコンロ Fami ファミ 2口
仕様
無水両面焼、プレートあたため機能、ロティプレートS対応(別売)
付属品
魚すくって、サイドカバー、お試し用乾電池
電源
アルカリ乾電池単1形-2個
幅(cm)
【トッププレート】60
仕上
【ごとく】ブラックごとく【トッププレート】つやめきガラストップ【トッププレート】ムーンシルバーガラストップ【フェイスカラー】メタリックシルバーフェイス
内容量
1個
関連資料:
納入仕様図(0.32MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14640398
N2WV8RWTP2SI
LPG
¥
151,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14640407
N2WV8RWTP2SI
12A・13A
¥
151,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません