トップドレッシング

トップドレッシング - マルタ小泉商事トップドレッシング - マルタ小泉商事トップドレッシング - マルタ小泉商事トップドレッシング - マルタ小泉商事トップドレッシング - マルタ小泉商事

植物の抵抗力をアップさせる、
天然動物質有機エキス
トップドレッシングは急激な温度変化など、植物が置かれる「逆境」に備えたり、毎日植物を元気に育てるための液肥です。
抵抗力をつけ、病気をしにくく、または害虫をつきにくくします。植物の体力に負荷をかけることなく、無理なく吸収されますので、毎日、散布・灌水することが出来ます。
保証成分はN:3、P:6、K:5、アミノ酸 核酸 有機酸・微量要素が含有。 ほとんどが、動物タンパク質が分解してできたアミノ酸で、非常に吸収が早く、夏バテ・根いたみ等で生育のおくれている鉢ではより明確に効果を実感できます。
主成分「アミノ酸」はなぜ良く効くのか?
葉面散布すると、葉からアミノ酸が直接吸収されます。根に散布・灌水した場合も速やかに吸収され、根圏微生物の働きを活発化させることで根の発根をも促進します。植物のあらゆる部分から、そのまま吸収されるため、非常に速効性があります。
トップドレッシングには多くの種類のアミノ酸が含まれており、その中には生長促進や、花付きや果実の生育・糖度を向上させる働きをするものも含まれています。植物や草花では、充実した蕾をつけ、つやのある鮮明な花を咲かせます。さし芽の場合は、発根し始める頃にトップドレッシングを1,000倍に希釈して散布・灌水すると、発根が促進され、根量の多い元気な苗に育ちます。
樹勢の向上
散布・灌水すると1~2時間の内に、すばやく吸収し、植物が元気に育ち樹勢がアップします。
弱った植物にも
根が少なく弱っていても、葉からすばやく吸収でき、 植物が元気に生育します。
土を元気に
土の有用微生物の増殖を助け、他の肥料の肥効をアップさせ、 相剰効果を高めます。
目に見える効果
花持ちが良く、艶のある花色が鮮明な花を咲かせます。
収量・品質・糖度がアップ!
植物や草花では、着花数をふやし、果菜類では収量品質・糖度が大幅に向上します。

成分N:3、P:6、K:5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14639969-1個(12kg)
オープン
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14640021-1個(35g)
オープン
669
736(税込)
5日以内出荷
14640030-1個(170g)
オープン
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
14640039-1個(460g)
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
14640048-1個(2.3kg)
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする