北菱電興
水田用自動給水機 Aquaport Timer
給水開始時刻・給水時間を設定するだけの簡単制御
水位センサーなしで簡単設置&撤去
塩ビ管(100Aサイズ)に接続するだけの簡単設置
乾電池(単一×4本)で1シーズン動作
その他
【水位落差】1m以下
質量(kg)
5.5
電源
単一乾電池4本
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
424×234×187
センサー
【給水開始動作】×【止水動作】×
使用周囲温度(℃)
10~40
動作時間
1回/日動作×6か月相当(周囲温度25℃にて)※
タイマー
【(時刻)による給水開始動作】〇(5時、11時、17時、23時)【止水動作】〇(3時間、6時間、10時間)
防水性
IP65相当
管接続タイプ
塩ビ管(VU100A)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※農業用水を地下のパイプを通して送水するパイプラインを採用している圃場での使用は出来ませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14640477
AP-002T
オープン
¥
45,273
¥
49,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
3,180
/
税込
¥
3,498
離島
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
商品説明動画
参考になった