曜日別特売

DCDCコンバーター

DCDCコンバーター - セルスターDCDCコンバーター - セルスター

トラブルを未然にガード[7つの保護機能]
1入力電圧低下保護
入力電圧が約19.5V以下に低下すると強制的に電源を切ります。
2入力過電圧保護
入力電圧が約32V以上になった場合に強制的に電源を切ります。
3入力逆接続保護
入力(DC24V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合にヒューズが切れます。
4過負荷保護
出力電流が約26A以上(バッテリー電源14A以上)を超えると強制的に電源を切ります。
5過電圧出力保護
異常によりDC24V出力した場合、強制的に電源を切ります。
6出力ショート保護
出力(DC12V側)でショートすると、強制的に電源を切ります。
7異常温度保護
製品内部の温度が約90℃以上になると強制的に電源を切ります。

用途トラックやバス、キャンピングカーなどのバッテリー電源DC24VをDC12Vに変換付属品・カーナビ用配線(1.5m)・本体固定ネジ(4個)・エレクトロタップ(3個)・取扱説明書・保証書質量(g)1120出力端子台(2系統)/ アクセサリーソケット(最大12A)/ カーナビ用配線(最大12A)/ 信号3系統各100mA(最大)使用温度範囲-20~+50℃出力電圧DC13.2V入力電圧(V)DC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×142×54(突起部除く)電源コード(m)1.5変換効率(%)90以上回路方式P.W.M.スイッチング方式ヒューズ容量(A)25(ミニ平型ヒューズ)定格出力電流20A入力電圧DC 22.0~30.0V最大出力電流(A)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14640520DC-625
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする