モバイルCOモニター

モバイルCOモニター - bitstrongモバイルCOモニター - bitstrongモバイルCOモニター - bitstrongモバイルCOモニター - bitstrong

・換気のタイミングを音と色でお知らせします。
・コンパクトで急速充電可能なCOモニターです。
・ボタンを2秒間押し続けるとテストが開始され、素早く測定できます。
・CO濃度を数値と3段階のカラーバーで表示し、換気の目安となるアラーム設定ができます。
・COセンサーは電気化学センサーです。
・CO、温度、湿度を測定し、数値を表示します。
・リチウムバッテリーを内蔵しており急速充電ができ、ストラップも付属しているので携帯しての使用に便利です。
・5分間操作しないと省電力モードになりますが、測定は継続しており設定値を超えるとアラームが鳴ります。

用途住居の各エリア、各種工場、ビニールハウスでの作業などに適しており、アウトドア・キャンプ等にもお勧めです。その他【測定頻度】1秒質量(g)100測定方式電気化学センサー表示【カラーバー】緑色:0~49 ppm 、黄色:50~99 ppm 、赤色:100 ppm以上寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×76×30温度測定範囲(℃)-10~ 50(± 1.5℃)バッテリー内蔵リチウム電池(3.7V、1000mAh)対象ガスCOバッテリー容量(Ah)1入力端子USB Type-C(接続アダプターは別売)梱包内容本体、USBケーブル、ストラップ、取扱説明書測定範囲(ppm)【CO濃度】0~500(± 10%)湿度測定範囲(%RH)0~ 95(±5%)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14639926BS-COD-PTH-10D
8,000
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする