ミリオン
ULチューブ600V
電気機器をはじめ、広い分野で使用されています。
用途
内部配線の電気的、機械的保護に使用されるUL・CSA対応絶縁チューブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生材使用
使用
全56種類を絞り込む
色
透明
黒
肉厚(mm)
0.5±0.06
0.65±0.09
0.8±0.10
0.9±0.13
内容量
1巻(50m)
1巻(100m)
1巻(200m)
1巻(300m)
56種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
長さ(m)
肉厚(mm)
AWG
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14642410
PYM600-CL
1巻(200m)
透明
200
0.65±0.09
No.0
9.68
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642419
PYM600-BK
1巻(200m)
黒
200
0.65±0.09
No.0
9.68
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642428
PYM601-CL
1巻(200m)
透明
200
0.65±0.09
No.1
8.77
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642437
PYM601-BK
1巻(200m)
黒
200
0.65±0.09
No.1
8.77
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642446
PYM602-CL
1巻(200m)
透明
200
0.65±0.09
No.2
7.98
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642455
PYM602-BK
1巻(200m)
黒
200
0.65±0.09
No.2
7.98
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642471
PYM603-CL
1巻(200m)
透明
200
0.65±0.09
No.3
7.24
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642480
PYM603-BK
1巻(200m)
黒
200
0.65±0.09
No.3
7.24
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642489
PYM604-CL
1巻(200m)
透明
200
0.65±0.09
No.4
6.58
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642498
PYM604-BK
1巻(200m)
黒
200
0.65±0.09
No.4
6.58
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642507
PYM605-CL
1巻(200m)
透明
200
0.65±0.09
No.5
6.02
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642516
PYM605-BK
1巻(200m)
黒
200
0.65±0.09
No.5
6.02
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642525
PYM606-CL
1巻(200m)
透明
200
0.65±0.09
No.6
5.52
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642541
PYM606-BK
1巻(200m)
黒
200
0.65±0.09
No.6
5.52
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642550
PYM607-CL
1巻(200m)
透明
200
0.65±0.09
No.7
5.06
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642559
PYM607-BK
1巻(200m)
黒
200
0.65±0.09
No.7
5.06
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642568
PYM608-CL
1巻(200m)
透明
200
0.65±0.09
No.8
4.68
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642577
PYM608-BK
1巻(200m)
黒
200
0.65±0.09
No.8
4.68
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642586
PYM609-CL
1巻(200m)
透明
200
0.65±0.09
No.9
4.3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642595
PYM609-7-CUL
1巻(200m)
黒
200
0.65±0.09
No.9
4.3
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642611
PYM610-CL
1巻(300m)
透明
300
0.65±0.09
No.10
3.99
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642620
PYM610-7-CUL
1巻(300m)
黒
300
0.65±0.09
No.10
3.99
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642787
PYM655A-CL
1巻(200m)
透明
200
0.65±0.09
5/16”
9.22
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642796
PYM655A-BK
1巻(200m)
黒
200
0.65±0.09
5/16”
9.22
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642805
PYM656A-CL
1巻(200m)
透明
200
0.65±0.09
3/8”
10.95
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642821
PYM656A-BK
1巻(200m)
黒
200
0.65±0.09
3/8”
10.95
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642830
PYM657A-CL
1巻(200m)
透明
200
0.65±0.09
7/16”
12.48
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642839
PYM657A-BK
1巻(200m)
黒
200
0.65±0.09
7/16”
12.48
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642848
PYM658A-CL
1巻(100m)
透明
100
0.65±0.09
1/2”
14
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642857
PYM658A-BK
1巻(100m)
黒
100
0.65±0.09
1/2”
14
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642866
PYM659A-CL
1巻(100m)
透明
100
0.8±0.10
9/16”
15.82
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642875
PYM659A-BK
1巻(100m)
黒
100
0.8±0.10
9/16”
15.82
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642891
PYM660A-CL
1巻(100m)
透明
100
0.8±0.10
5/8”
17.35
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642900
PYM660A-BK
1巻(100m)
黒
100
0.8±0.10
5/8”
17.35
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642909
PYM662A-CL
1巻(50m)
透明
50
0.9±0.13
3/4”
20.85
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642918
PYM662A-BK
1巻(50m)
黒
50
0.9±0.13
3/4”
20.85
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642927
PYM664A-CL
1巻(50m)
透明
50
0.9±0.13
7/8”
24.15
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642936
PYM664A-BK
1巻(50m)
黒
50
0.9±0.13
7/8”
24.15
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642945
PYM666A-CL
1巻(50m)
透明
50
0.9±0.13
1”
27.2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642961
PYM666A-BK
1巻(50m)
黒
50
0.9±0.13
1”
27.2
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642629
PYM611-CL
1巻(300m)
透明
300
0.65±0.09
No.11
3.71
オープン
取扱い終了
返品不可
14642638
PYM611-7-CUL
1巻(300m)
黒
300
0.65±0.09
No.11
3.71
オープン
取扱い終了
返品不可
14642647
PYM612-CL
1巻(300m)
透明
300
0.65±0.09
No.12
3.46
オープン
取扱い終了
返品不可
14642656
PYM612-7-CUL
1巻(300m)
黒
300
0.65±0.09
No.12
3.46
オープン
取扱い終了
返品不可
14642665
PYM613-CL
1巻(300m)
透明
300
0.65±0.09
No.13
3.23
オープン
取扱い終了
返品不可
14642681
PYM613-7-CUL
1巻(300m)
黒
300
0.65±0.09
No.13
3.23
オープン
取扱い終了
返品不可
14642690
PYM614-CL
1巻(300m)
透明
300
0.65±0.09
No.14
2.98
オープン
取扱い終了
返品不可
14642699
PYM614-7-CUL
1巻(300m)
黒
300
0.65±0.09
No.14
2.98
オープン
取扱い終了
返品不可
14642708
PYM615-CL
1巻(300m)
透明
300
0.65±0.09
No.15
2.8
オープン
取扱い終了
返品不可
14642717
PYM615-7-CUL
1巻(300m)
黒
300
0.65±0.09
No.15
2.8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ