ミリオン
ULチューブ300V
電気機器をはじめ、広い分野で使用されています。
用途
内部配線の電気的、機械的保護に使用されるUL・CSA対応絶縁チューブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生材使用
使用
バスケットに入れる
38
件中 1~38件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
長さ(m)
肉厚(mm)
AWG
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14642026
PYM300-CL
1巻(200m)
透明
200
0.5±0.06
No.0
9.38
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642035
PYM300-BK
1巻(200m)
黒
200
0.5±0.06
No.0
9.38
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642051
PYM301-CL
1巻(200m)
透明
200
0.5±0.06
No.1
8.47
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642060
PYM301-BK
1巻(200m)
黒
200
0.5±0.06
No.1
8.47
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642069
PYM302-CL
1巻(200m)
透明
200
0.5±0.06
No.2
7.68
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642078
PYM302-BK
1巻(200m)
黒
200
0.5±0.06
No.2
7.68
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642087
PYM303-CL
1巻(200m)
透明
200
0.5±0.06
No.3
6.94
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642096
PYM303-BK
1巻(200m)
黒
200
0.5±0.06
No.3
6.94
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642105
PYM304-CL
1巻(200m)
透明
200
0.5±0.06
No.4
6.28
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642121
PYM304-BK
1巻(200m)
黒
200
0.5±0.06
No.4
6.28
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642130
PYM305-CL
1巻(200m)
透明
200
0.5±0.06
No.5
5.72
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642139
PYM305-BK
1巻(200m)
黒
200
0.5±0.06
No.5
5.72
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642148
PYM306-CL
1巻(200m)
透明
200
0.5±0.06
No.6
5.22
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642157
PYM306-BK
1巻(200m)
黒
200
0.5±0.06
No.6
5.22
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642166
PYM307-CL
1巻(200m)
透明
200
0.5±0.06
No.7
4.76
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642175
PYM307-BK
1巻(200m)
黒
200
0.5±0.06
No.7
4.76
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642191
PYM308-CL
1巻(200m)
透明
200
0.5±0.06
No.8
4.38
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642200
PYM308-BK
1巻(200m)
黒
200
0.5±0.06
No.8
4.38
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642209
PYM309-CL
1巻(200m)
透明
200
0.5±0.06
No.9
4
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642218
PYM309-BK
1巻(200m)
黒
200
0.5±0.06
No.9
4
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642227
PYM310-CL
1巻(300m)
透明
300
0.4±0.07
No.10
3.49
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642236
PYM310-BK
1巻(300m)
黒
300
0.4±0.07
No.10
3.49
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
14642245
PYM311-CL
1巻(300m)
透明
300
0.4±0.07
No.11
3.21
オープン
取扱い終了
返品不可
14642261
PYM311-BK
1巻(300m)
黒
300
0.4±0.07
No.11
3.21
オープン
取扱い終了
返品不可
14642270
PYM312-CL
1巻(300m)
透明
300
0.4±0.07
No.12
2.96
オープン
取扱い終了
返品不可
14642279
PYM312-BK
1巻(300m)
黒
300
0.4±0.07
No.12
2.96
オープン
取扱い終了
返品不可
14642288
PYM313-CL
1巻(300m)
透明
300
0.4±0.07
No.13
2.73
オープン
取扱い終了
返品不可
14642297
PYM313-BK
1巻(300m)
黒
300
0.4±0.07
No.13
2.73
オープン
取扱い終了
返品不可
14642306
PYM314-CL
1巻(300m)
透明
300
0.4±0.07
No.14
2.48
オープン
取扱い終了
返品不可
14642315
PYM314-BK
1巻(300m)
黒
300
0.4±0.07
No.14
2.48
オープン
取扱い終了
返品不可
14642331
PYM315-CL
1巻(300m)
透明
300
0.4±0.07
No.15
2.3
オープン
取扱い終了
返品不可
14642340
PYM315-BK
1巻(300m)
黒
300
0.4±0.07
No.15
2.3
オープン
取扱い終了
返品不可
14642349
PYM316-CL
1巻(300m)
透明
300
0.4±0.07
No.16
2.15
オープン
取扱い終了
返品不可
14642358
PYM316-BK
1巻(300m)
黒
300
0.4±0.07
No.16
2.15
オープン
取扱い終了
返品不可
14642367
PYM317-CL
1巻(300m)
透明
300
0.4±0.07
No.17
1.99
オープン
取扱い終了
返品不可
14642376
PYM317-BK
1巻(300m)
黒
300
0.4±0.07
No.17
1.99
オープン
取扱い終了
返品不可
14642385
PYM318-CL
1巻(300m)
透明
300
0.4±0.07
No.18
1.87
オープン
取扱い終了
返品不可
14642401
PYM318-BK
1巻(300m)
黒
300
0.4±0.07
No.18
1.87
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください