ナカトミ
台車式ミストファン
50Lのタンク採用、約4時間の連続噴霧可能です。送風のみの運転も可能。左右自動首振り機能付
用途
粉じん・加湿・熱中対策に。
質量(kg)
31
電源(V)
100
ハネ径(cm)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×1000×1395~1605
首振
あり
電源コード(m)
2.1
消費電力(W)(50/60Hz)
110/136
標準持続時間(h)
ミスト:約4
水タンク容量(L)
50
風量調整
3段階
噴霧量(L/min)
0.19
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14639138
MISF-45C
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください