大洋ツール
カウンターシンク(TiCN)HD_MAX
独自の3枚刃型が切削性を向上させ、バリを抑えます。広いRポケットにより排出性がUPします。
用途
鋳鉄・一般鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅合金
材質
HSS-Co
刃数
3
角度(°)
90
表面処理
TiCNコーティング
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
全長
寸法(mm)
首径(mm)
先端径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14639838
T-3CS 6.3X90°
A
45
外径長:2
4.5
1.7
¥
7,300
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
14639847
T-3CS 8.3X90°
A
50
外径長:2.5
5.5
2.5
¥
8,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14639856
T-3CS 10.4X90°
A
50
外径長:3
5.5
3.5
¥
9,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
14639865
T-3CS 12.4X90°
A
56
外径長:3
7.5
4.5
¥
10,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
14639881
T-3CS 16.5X90°
A
60
外径長:4
9.5
4.7
¥
12,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
14639890
T-3CS 20.5X90°
B
63
外径長:5
9.5
5
¥
15,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
14639899
T-3CS 25X90°
B
67
外径長:5
9.5
5.2
¥
20,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください