フォモ・ジャパン
硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・ネオ#333
360°回転使用可能です。
再利用可能なストローノズルタイプです。
環境に優しいノンフロンタイプです。
フォームは自己消化性で安全です。
用途
隙間充填タイプ
トラスコ品番
701-0924
材質
イソシアネート、ポリオール、LPG。
色
ライトピンク
容量(mL)
279
容量(g)
290
発泡体積(L)
17
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.231L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
注意
※容器に残液がある場合はノズルを折りたたんでアダプターの上部のピンにしっかり差し込んで保管してください。(次回使用までの期間は一ヶ月をメドとしてください。)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14641929
FJ333
¥
1,980
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください