曜日別特売

硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・コンビ#327G

硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・コンビ#327G - フォモ・ジャパン

低温でも発泡するオールシーズン対応商品です。
ガンとストローノズルのどちらでも液の吐出が可能です。
マイナス5℃の環境でも発泡・硬化しますので冬場の作業条件が向上します。
#327Gはガンを使用する場合、ガンを付けたまま保管すれば再利用が可能です。
ストローノズルで使用する場合は再利用できませんので、一気に作業をお願いします。

用途隙間充填タイプトラスコ品番701-0922材質イソシアネート、ポリオール、LPG。ライトグリーン容量(mL)750容量(g)730発泡体積(L)40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.491L危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14641956FJ327G
2,780
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする