曜日別特売

硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・ネオ#373

硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・ネオ#373 - フォモ・ジャパン

360°回転使用可能です。
再利用可能なストローノズルタイプです。
環境に優しいノンフロンタイプです。
フォームは自己消化性で安全です。

用途隙間充填タイプトラスコ品番701-0938材質イソシアネート、ポリオール、LPG。ホワイト容量(mL)500容量(g)520発泡体積(L)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.38L危険物の性状非水溶性内容量1本
注意
※容器に残液がある場合はノズルを折りたたんでアダプターの上部のピンにしっかり差し込んで保管してください。(次回使用までの期間は一ヶ月をメドとしてください。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14641938FJ373
2,640
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする