フォモ・ジャパン
硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・ネオ#383G
360°回転使用可能です。
ガンタイプの#383Gはガンを付けたまま保管すれば再利用が可能です。
環境に優しいノンフロンタイプです。
用途
隙間充填タイプ
トラスコ品番
701-0926
材質
イソシアネート、ポリオール、LPG。
色
ホワイト
容量(mL)
700
容量(g)
730
発泡体積(L)
40
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.524L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14641947
FJ383G
¥
2,780
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください