曜日別特売

超硬ストレートリーマ

超硬ストレートリーマ - WIDIN

食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり

用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角0゜内容量1本
全16種類を絞り込む
全長
刃長
直径(Φmm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃数
刃長
直径(Φmm)
食付長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14645779SSR0206042520.2
8,750
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
14645788SSR025604252.50.3
8,750
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
14645797SSR0307062830.3
8,420
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
14645806SSR035756303.50.4
8,420
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
14645815SSR0407563040.4
8,420
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
14645831SSR045806354.50.5
8,420
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
14645840SSR0508063550.5
8,420
5,498
6,048(税込)
当日出荷
14645849SSR055806355.50.6
8,420
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
14645858SSR0608063560.6
8,420
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
14645867SSR0651006456.50.7
11,100
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
14645876SSR07010064570.7
11,100
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
14645885SSR08010064580.8
11,100
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
14645901SSR09011065090.9
15,760
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14645910SSR100110650101
15,760
9,998
10,998(税込)
当日出荷
14645919SSR110120650111.1
21,790
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
14645928SSR120120650121.2
21,790
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする